Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroplatten Deep Well aus PS 1 mlSt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mikroplatten Deep Well aus PS 1 mlSt
Mikroplatten Deep Well aus PS 1 mlSt
Artikel-Nr.:
     163-9284250
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     43001-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deep Well-Platte
Deepwell Block
Deepwell Platte
Deepwellplatte
Deepwell-Plattensystem Riplate® round wells
Screening, Probelagerung u.a. Ritter Riplate® Systeme entsprechen dem SBS-Standard und sind geeignet für alle Automatisierungssysteme mit passendem Verschluss-/ Versiegelungsmechanismus.
Erhöhte Wells verringern das Risiko der Kreuzkontamination und verbessern die Sicherheit beim Verschweißen oder Verschließen mit Klebefolie. Für Anwendungen im Thermocycler oder zum Auftauen gefrorener Proben im Wasserbad. Der runde Boden garantiert eine hohe Probenrückgewinnung.

Anzahl Wells 96
Nennvolumen 1,0 ml
Material PS
Bodenform Wells U-Form
Form Wells rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,2775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,26*
€ 121,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,24*
€ 119,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,12*
€ 113,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,31*
€ 99,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 74,98*
€ 89,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,55*
€ 78,00
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
43001-0017
ab € 45,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.