| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9284385 Herst.-Nr.: 4600131 EAN/GTIN: 4033378482518 |
| |
|
| | |
| Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Analog Der Flaschenaufsatzdispenser macht die Flüssigkeitsdosierung einfach und sicher.
-Analoge Volumenanzeige -Schnell einstellbares Dosiervolumen -Sichere Volumenfixierung durch innenliegende Zahnleiste -Einfaches Justieren mit Justierschlüssel -Ventilsystem - alle Ventile dichten ohne zusätzliche Dichtringe -Ansaugventil mit Olive -Autoklavierbar bei 121 °C
Lieferumfang: Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Polypropylen-Flaschenadapter Farbcode rot, zum Dosieren aggressiver Reagenzien, z.B. konzentrierte Laugen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z.B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie einer Vielzahl von organischen Lösungsmitteln.
Min. Dosiervolumen 0,5 ml Max. Dosiervolumen 5 ml Dosiervolumen 0,5 ... 5 ml Teilung 0,100 ml Richtigkeit 0.5 ± R% Gewinde GL 45 Mit Rückdosierventil Ja Autoklavierbar Ja Länge Ansaugrohr 240 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Dispenser,Flaschenaufsatz, Dispenser,Flaschenaufsätze, Flasche,Dispenser, BRAND, Flaschen,Dispenser, BRAND, Flaschenaufsatz-Dispenser, Dispensette® Fix, Kunststoffflaschen 350 ml, dispinsette, dispener, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 333,88* | € 370,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,07* | € 374,23* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,20* | € 390,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 366,06* | € 406,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 315,20* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|