| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9284409 Herst.-Nr.: 4600330 EAN/GTIN: 4033378481993 |
| |
|
| | |
| Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Digital Der Flaschenaufsatzdispenser macht die Flüssigkeitsdosierung einfach und sicher.
-Leicht ablesbare digitale Anzeige -Exakt einstellbares Dosiervolumen -Easy Calibration Technik für sekundenschnelles Justieren ohne Werkzeug -Ventilsystem - alle Ventile dichten ohne zusätzliche Dichtringe -Austauschbares Ansaug- und Ausstoßventil mit Sicherheitskugel (schließt bei nicht montierter Dosierkanüle) -Autoklavierbar bei 121 °C
Lieferumfang: Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Polypropylen-Adapter Farbcode rot zum Dosieren aggressiver Reagenzien, z.B. konzentrierte Laugen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z.B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie einer Vielzahl von organischen Lösungsmitteln.
Min. Dosiervolumen 0,5 ml Max. Dosiervolumen 5 ml Dosiervolumen 0,5 ... 5 ml Teilung 0,020 ml Richtigkeit 0.5 ± R% Gewinde GL 45 Mit Rückdosierventil Nein Länge Ansaugrohr 330 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Dispenser,Flaschenaufsatz, Dispenser,Flaschenaufsätze, Flasche,Dispenser, BRAND, Flaschen,Dispenser, BRAND, Volumenmessgerät,Dosierer, Volumenmessgeräte,Dosierer, Flaschenaufsatz-Dispenser, Dispensette® Fix, Kunststoffflaschen 350 ml, dispinsette |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 333,02* | € 371,76* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,40* | € 377,96* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 350,86* | € 391,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 368,50* | € 407,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 350,86* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|