Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispenser ceramus® variabel 1,0-5,0 ml UT 0,10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dispenser ceramus® variabel 1,0-5,0 ml UT 0,10 ml
Dispenser ceramus® variabel 1,0-5,0 ml UT 0,10 ml
Artikel-Nr.:
     163-9287802
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     9332000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Flaschenaufsatz-Dispenser ceramus®, variabel
Die beste Dispenser-Technologie mit Keramikkolben von Hirschmann Laborgeräte. ceramus® ist ein hochpräziser Flaschendispenser zum Dosieren von nahezu allen Flüssigkeiten.
-umweltfreundliches, reagenzsparendes Entlüft- und Rückführsystem
-ein absolut resistenter Dosierkolben aus Keramik
-einfachste Volumenwahl mit rastenden Mikroelementen
-sichere Kolbenarretierung im Nullbereich
-Ventilsitze und Ventilkugel aus hochreiner Aluminiumoxid-Keramik
-absolut reproduzierbares Dosieren
-diverse Adaptionsmöglichkeiten durch serienmäßigen Luer-Anschluss
-federleichter Lauf des Dosierkolbens für ermüdungsfreies Seriendosieren
-Einsatz hochwertigster Materialien für lange Lebensdauer
-sterilisierbar bis 121 °C

Lieferumfang: ceramus® komplett mit Schraubgewinde A 45 mm, 3 Gewinde-Adapter (A 32, S 40 Merck Flaschen und A 38), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Ausstoßeinheit, 1 Ventilmontageschlüssel, mit individueller Seriennummer und Einzel-Kalibrierzertifikat.

Min. Dosiervolumen 1,0 ml
Max. Dosiervolumen 5 ml
Dosiervolumen 1,0 ... 5,0 ml
Teilung 0,100 ml
Richtigkeit 0,6 ± R%
Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Dispenser,Flaschenaufsatz, Dispenser,Flaschenaufsätze, Flasche,Dispenser, Hirschmann, Flaschen,Dispenser, Hirschmann, Volumenmessgerät,Dosierer, Volumenmessgeräte,Dosierer, Flaschenaufsatz-Dispenser, Alumonium, Kunststoffflaschen 350 ml, dispener
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,56*
€ 387,86*
Lager 163
Frei Haus
ab € 366,69*
€ 407,65*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 390,38*
€ 436,15*
Frei Haus
ab € 467,23*
€ 519,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,04*
€ 603,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,65*
€ 485,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,50*
€ 484,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,84*
€ 474,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,96*
€ 467,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,69*
€ 436,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 366,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9315005
ab € 11,00*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9315006
ab € 13,83*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9313027
ab € 70,33*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9313028
ab € 66,16*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9345000
ab € 11,73*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9315000
ab € 9,08*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9315200
ab € 21,33*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9313525
ab € 11,23*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9313621
ab € 19,95*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9313627
ab € 19,98*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9315125
ab € 6,38*
Zubehör
Hirschmann
9316901
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.