Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiergerät OPTIFIX 10-50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiergerät OPTIFIX 10-50 ml
Dosiergerät OPTIFIX 10-50 ml
Artikel-Nr.:
     163-9287957
Hersteller:
     Poulten & Graf
Herst.-Nr.:
     101.081-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Dosiergeräte FORTUNA® OPTIFIX® SOLVENT
Für organische Lösungsmittel und PTFE-aufquellende Medien. Präzisionsglaszylinder, kunststoffbeschichtet. Dosierverlauf gut sichtbar. Dosierkolben aus Glas. Graduierungen des Dosierzylinders: schwarz. Ventilblock PTFE. Keine Metallfedern, dadurch keine Verunreinigung der Dosierflüssigkeit. Mit farbcodiertem Aufdruck. Autoklavierbar (Bitte Bedienungsanleitung beachten).

Lieferumfang:
Dispenser ohne Flasche, wie OPTIFIX® BASIC

Typ SOLVENT-48
Min. Dosiervolumen 10,0 ml
Max. Dosiervolumen 50 ml
Dosiervolumen 10 ... 50 ml
Teilung 1,000 ml
Richtigkeit 0.6 ± R%
Autoklavierbar Ja
Norm ISO 8655
Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Volumenmessgerät,Dosierer, Volumenmessgeräte,Dosierer, Dispenser,Flaschenaufsatz, Dispenser,Flaschenaufsätze, Flasche,Dispenser, Poulten&Graf, Flaschen,Dispenser, Poulten&Gra, Flaschenaufsatz-Dispenser, dispener
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 417,42*
€ 468,54*
Lager 163
Frei Haus
ab € 354,28*
€ 490,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,46*
€ 529,89*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,99*
€ 584,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,78*
€ 574,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,65*
€ 499,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 377,69*
€ 449,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,28*
€ 421,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 354,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.