Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispenser OPTIFIX HF für Flußsäure ohne Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dispenser OPTIFIX HF für Flußsäure ohne Flasche
Dispenser OPTIFIX HF für Flußsäure ohne Flasche
Artikel-Nr.:
     163-9287969
Hersteller:
     Poulten & Graf
Herst.-Nr.:
     101.106-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Flaschenaufsatz-Dispenser FORTUNA UNIVERSAL® OPTIFIX® HF
Flusssäuredispenser. Dosierzylinder aus reinem PTFE. Dosierkolbenkern aus Glas, massiv mit PTFE ummantelt. Zusätzliche Lippendichtung am Ende vermeidet das Entweichen von Säuredampf aus der Vorratsflasche. Mit farbcodiertem Aufdruck.
Lieferumfang: Flusssäuredispenser ohne Flasche, ein PTFE-Ansaugschlauch, ein Dosierkanülenset. Inklusive 2 Adapter aus PTFE (GL 40 + 45).

Typ HF-44
Min. Dosiervolumen 5 ml
Max. Dosiervolumen 30 ml
Dosiervolumen 5 ... 30 ml
Teilung 0,5 ml
Richtigkeit 0.6 ± R%
Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Volumenmessgerät,Dosierer, Volumenmessgeräte,Dosierer, Dispenser,Flaschenaufsatz, Dispenser,Flaschenaufsätze, Dispenser,HF, Flasche,Dispenser, Poulten&Graf, Flaschen,Dispenser, Poulten&Gra, Flaschenaufsatz-Dispenser, Kunststoffflaschen 350 ml, dispener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.318,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,37*
€ 1.568,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,88*
€ 1.521,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,17*
€ 1.310,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 991,05*
€ 1.179,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,14*
€ 1.109,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 838,93*
€ 998,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.