Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägeglas 15 ml 35 x 30 mm niedrige Form Duran mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wägeglas 15 ml 35 x 30 mm niedrige Form Duran mit Deckel
Wägeglas 15 ml 35 x 30 mm niedrige Form Duran mit Deckel
Artikel-Nr.:
     163-9300023
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05560509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wägeglas
waegeglas niedrige
wägeglas
Wägegläser DURAN®-Rohr, mit NS-Deckelstopfen
DIN 12605. Mit weissem Mattschild. Inhaltsangabe und Abmessungen dauerhaft auf jedem Wägeglas eingebrannt. Wahlweise in hoher oder niedriger Form lieferbar.

Nennvolumen 15 ml
Form niedrig
Ø 35 mm
Höhe 30 mm
Abmessungen (ØxH) 35 x 30 mm
Schliffgröße NS34/12
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart NS-Stopfen
Norm DIN 12605
Weitere Suchbegriffe: Wäge,Gläser, silikonschwammstopfe, strofen, mikrobecher, wägegläschen, Schott
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
6
€ 12,95*
ab € 11,68667*
€ 15,81667*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 9,21*
€ 20,46*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 600 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.