Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägeglas 30 ml 50 x 30 mm niedrige Form Duran mit NS-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wägeglas 30 ml 50 x 30 mm niedrige Form Duran mit NS-Deckel
Wägeglas 30 ml 50 x 30 mm niedrige Form Duran mit NS-Deckel
Artikel-Nr.:
     163-9300032
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05560513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wägeglas
waegeglas niedrige
wägeglas
wägeglas 30ml
Wägegläser DURAN®-Rohr, mit NS-Deckelstopfen
DIN 12605. Mit weissem Mattschild. Inhaltsangabe und Abmessungen dauerhaft auf jedem Wägeglas eingebrannt. Wahlweise in hoher oder niedriger Form lieferbar.

Nennvolumen 30 ml
Form niedrig
Ø 50 mm
Höhe 30 mm
Abmessungen (ØxH) 50 x 30 mm
Schliffgröße NS50/12
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart NS-Stopfen
Norm DIN 12605
Weitere Suchbegriffe: Wäge,Gläser, silikonschwammstopfe, strofen, mikrobecher, wägegläschen, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,92* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 600 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.