Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägeglas 30x50mm hohe Form NS-Deckelstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wägeglas 30x50mm hohe Form NS-Deckelstopfen
Wägeglas 30x50mm hohe Form NS-Deckelstopfen
Artikel-Nr.:
     163-9300118
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05560008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelschliffstopfen
NS-Stopfen
Normschliffstopfen
Wägeglas
Wägegläser DURAN®-Rohr, mit NS-Deckelstopfen
DIN 12605. Mit weissem Mattschild. Inhaltsangabe und Abmessungen dauerhaft auf jedem Wägeglas eingebrannt. Wahlweise in hoher oder niedriger Form lieferbar.

Nennvolumen 20 ml
Form hoch
Ø 30 mm
Höhe 50 mm
Abmessungen (ØxH) 30 x 50 mm
Schliffgröße NS29/12
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart NS-Stopfen
Norm DIN 12605
Weitere Suchbegriffe: wägeglas hohe form, wägeglas, Wäge,Gläser, silikonschwammstopfe, strofen, mikrobecher, wägegläschen, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,87* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 600 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.