Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägedose PP 50 ml 59 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wägedose PP 50 ml 59 x 34 mm
Wägedose PP 50 ml 59 x 34 mm
Artikel-Nr.:
     163-9300825
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0034500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wägedose
wägedose pp 50ml
Wägedosen, PP
Transparent. Mit luftdichten Knopfdeckel. Autoklavierbar. Den Deckel vor der Autoklavierung abnehmen.

Nennvolumen 30 ml
Ø 49 mm
Höhe 29 mm
Abmessungen (ØxH) 49 x 29 mm
Material PP
Verschlussart Knopfdeckel
Weitere Suchbegriffe: Wäge,Gefäße, Wäge,Dosen, Dose,PP, Dosen,PP
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
pro Stück
€ 18,90*
ab € 2,63*
€ 9,60*
2 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 12,27*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.