Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägedose PP 100x 60mm mit Knopfdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wägedose PP 100x 60mm mit Knopfdeckel
Wägedose PP 100x 60mm mit Knopfdeckel
Artikel-Nr.:
     163-9300830
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0034700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wägedose
Wägedosen, PP
Transparent. Mit luftdichten Knopfdeckel. Autoklavierbar. Den Deckel vor der Autoklavierung abnehmen.

Nennvolumen 190 ml
Ø 59 mm
Höhe 88 mm
Abmessungen (ØxH) 59 x 88 mm
Material PP
Verschlussart Knopfdeckel
Weitere Suchbegriffe: Wäge,Gefäße, Wäge,Dosen, Dose,PP, Dosen,PP
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
pro Stück
€ 18,90*
ab € 3,43*
€ 12,44*
3 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 14,73*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.