Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbox-MINI 4 L schwarz 265x171x105mm PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbox-MINI 4 L schwarz 265x171x105mm PP
Klappbox-MINI 4 L schwarz 265x171x105mm PP
Artikel-Nr.:
     163-9301480
Hersteller:
     Surplus Systems
Herst.-Nr.:
     241610-766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Klappbox Mini, PP, klapp- und stapelbar
Der unkomplizierte und robuste Klappmechanismus bewirkt ein sicheres und leichtes Handling. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht, autoklavierbar bei 120 °C.

Nennvolumen 3,1 l
Breite 238 mm
Tiefe 161 mm
Höhe 100 mm
Abmessungen (BxTxH) 238 x 161 x 100 mm
Traglast 3 kg
Gewicht 180 g
Material PP
Farbe schwarz
Stapelbar Ja
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 90 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 90 °C
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox, Klappboxen, Transport,Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,43* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.