Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbox Mini PP klapp- und stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbox Mini PP klapp- und stapelbar
Klappbox Mini PP klapp- und stapelbar
Artikel-Nr.:
     163-9301481
Hersteller:
     Surplus Systems
Herst.-Nr.:
     241610-970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Klappbox Mini, PP, klapp- und stapelbar
Der unkomplizierte und robuste Klappmechanismus bewirkt ein sicheres und leichtes Handling. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht, autoklavierbar bei 120 °C.

Nennvolumen 3,1 l
Breite 238 mm
Tiefe 161 mm
Höhe 100 mm
Abmessungen (BxTxH) 238 x 161 x 100 mm
Traglast 3 kg
Gewicht 180 g
Material PP
Farbe weiß
Stapelbar Ja
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 90 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 90 °C
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox, Klappboxen, Transport,Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.