Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbox Midi PP klapp- und stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbox Midi PP klapp- und stapelbar
Klappbox Midi PP klapp- und stapelbar
Artikel-Nr.:
     163-9301486
Hersteller:
     Surplus Systems
Herst.-Nr.:
     4314-970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Klappbox Midi, PP, klapp- und stapelbar
Der unkomplizierte und robuste Klappmechanismus bewirkt ein sicheres und leichtes Handling. Spülmaschinenfest, lebensmittelgeeignet. Kann zwei Klappboxen Mini aufnehmen.

Nennvolumen 14,7 l
Breite 395 mm
Tiefe 295 mm
Höhe 159 mm
Abmessungen (BxTxH) 395 x 295 x 159 mm
Traglast 15 kg
Gewicht 452 g
Material PP
Farbe weiß
Stapelbar Ja
Min. Temperaturbeständigkeit -20 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 40 °C
Temperaturbeständigkeit -20 ... 40 °C
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltboxen polypropylen, falt box, faltbox weiß, Klappboxen, Transport,Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,25* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.