Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer PP-ABS nicht elektrisch mit Luft oder Wasserantrieb Ø 129mm Höhe 61 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührer PP-ABS nicht elektrisch mit Luft oder Wasserantrieb Ø 129mm Höhe 61 mm
Magnetrührer PP-ABS nicht elektrisch mit Luft oder Wasserantrieb Ø 129mm Höhe 61 mm
Artikel-Nr.:
     163-9303043
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0020300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer, Luft-/Wasserdruckbetrieb
Ohne Heizung. PP-ABS. Dieser einzigartige Mischer wird entweder durch Wasserdruck zwischen 1 und 2,5 kg/cm² (15 bis 40 P/in) oder durch Luftdruck betrieben. Kein elektrischer Anschluss, dadurch keine Hitze-, Schlag- und Explosiongefahr. Korrosionsbeständig, da komplette Kunststoffkonstruktion. Kann auf dem Labortisch genutzt oder an einem 12 mm (½'') Stativ befestigt werden.

Anzahl Rührstellen 1
Material Rührstelle PP
Material Gehäuse ABS
Farbe Gehäuse grau
Ø 129 mm
Höhe 61 mm
Abmessungen (ØxH) 129 x 61 mm
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, Mehrfachmagnetrührer, Mehrstellenmagnetrührer, mehrstellenmagnetrührer, Magnetrührer ohne Heizung,Karte, Rühren,Magnetrührer, Kartell, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.