Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopstange Alu/rot stufenlos verstellbar von 0,95 m-2,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopstange Alu/rot stufenlos verstellbar von 0,95 m-2,80 m
Teleskopstange Alu/rot stufenlos verstellbar von 0,95 m-2,80 m
Artikel-Nr.:
     163-9303801
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5355-0280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeits-Sammler
Flüssigprobennehmer
Probennehmer für Flüssigkeit
Probennehmer Teleskopstange
TeleSchöpfer Teleskopstangen, Aluminium
An die Teleskopstange können verschiedene Werkzeuge montiert werden (Schnappverbindung). Die einzelnen Stangen sind mit Endanschlag versehen. Somit kann eine Stange nicht versehentlich aus der anderen herausrutschen. Die Teleskopstangen sind nicht radial verdrehbar.


-Erhöhte Steifigkeit durch kalt gewalztes Stangenprofil
-Federn aus Edelstahl

Min. Länge 0,95 m
Max. Länge 2,8 m
Länge 0,95 ... 2,80 m
Material Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Probennehmer Teleskopstiel, Teleskop-Probennehmer Schöpfbecher, probennehmer teleskopstange, Teleskopstangen, Probennehmer,Flüssigkeiten, Alumonium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 44,39*
€ 57,52*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 39,69*
€ 60,26*
€ 8,50*
ab € 46,81*
€ 66,10*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 69,78*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5354-4100
ab € 42,12*
Zubehör
Bürkle
281254
ab € 55,98*
Zubehör
Bürkle
5354-5100
ab € 35,37*
Zubehör
Bürkle
5354-5050
ab € 37,08*
Zubehör
Bürkle
179423
ab € 191,68*
Zubehör
Bürkle
179422
ab € 55,90*
Zubehör
Bürkle
5354-2000
ab € 118,13*
Zubehör
Bürkle
281255
ab € 61,70*
Zubehör
Bürkle
5354-0100
ab € 34,71*
Zubehör
Bürkle
5354-0200
ab € 40,16*
Zubehör
Bürkle
5354-0050
ab € 34,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.