Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Probenvorbereitung
>
Probenahme
>
Schüttgutprobennehmer
>
Zonensammler Schüttgut
>
Artikel
Zonen-Sammler V2A/PTFE 550 mm länge 3 Kammern a 14 ml 25 mm D. # 5328-55
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-9303860
Hersteller:
Bürkle
Herst.-Nr.:
5316-0055
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Pharma Probennehmer
Probennehmer Pharmazie
Sektoren-Sammler
Zonensammler Schüttgut
Multi-Sammler
Zur Probennahme von Schüttgütern aller Art. Bequeme Entleerung mittels Entleervorrichtung. Verschluss-Siegel close-it und close-it food & pharma bitte separat bestellen.
Mit mehreren geschlossenen Kammern für Multi-Zielpunktprobe aus vorbestimmten Probentiefen.
Anzahl Kammern 3
Nennvolumen Kammer 14 ml
Ø 25 mm
Länge 550 mm
Einstechtiefe 430 mm
Material Edelstahl 1.4404/PTFE
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
... >
Lager 163
>
Probennahme
>
Probennehmer, Feststoffe
Weitere Suchbegriffe:
sektoren sammler
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 383,31*
€ 438,28*
Lager 272
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,54*
€ 464,34*
Lager 340
Frei Haus
ab € 404,97*
€ 510,46*
Lager 163
Frei Haus
ab € 423,26*
€ 532,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,07*
€ 633,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,02*
€ 629,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,62*
€ 611,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,70*
€ 533,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,26*
€ 503,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 423,26* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 163
Versand:
Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 163
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entleervorrichtung Edelstahl | Beschreibung: Entleervorrichtung
Bürkle
5317-0030
ab € 343,04*
Zubehör
Entleervorrichtung für Zonen-Sammler, Trichter einzeln, 1 Stück
Bürkle
5317-0033
ab € 54,98*
Zubehör
Quali-Paper, LxB 89x23 cm, für Zonensammler
Bürkle
5317-0001
ab € 32,42*
Zubehör
Reinigungsbürste 80 cm # 5304-80
Bürkle
5304-0080
ab € 40,63*
Zubehör
Rohrreinigungsbürste 600 mm Ø 25 mm
Bürkle
5304-0060
ab € 40,64*
Zubehör
Rohrreinigungsbürsten
Bürkle
5304-0100
ab € 40,57*
Zubehör
Rohrreinigungsbürsten PVC/Edelstahl | Ø mm: 25
Bürkle
5304-0040
ab € 40,77*
Zubehör
Zonensammler Verschlusshülsen, PP, Ø 25 mm
Bürkle
5317-0011
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen