Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probennehmer Silo Picker Behältervolumen max. 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Probennehmer Silo Picker Behältervolumen max. 100ml
Probennehmer Silo Picker Behältervolumen max. 100ml
Probennehmer Silo Picker Behältervolumen max. 100ml
Probennehmer Silo Picker Behältervolumen max. 100ml
Artikel-Nr.:
     163-9303889
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5340-1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silo-Bohrer
Silo-Probennehmer
Silobohrer
Siloprobennehmer
Probennehmer SiloPicker, Edelstahl V4A
Für die Entnahme von Schüttgut-Proben aus Silos. Mit den Verlängerungsstangen können Proben aus Tiefen bis 3,5 m eingesammelt werden.

-Lebensmittelgeeignet
-Autoklavierbar

Nennvolumen Kammer 100 ml
Ø 50 mm
Länge 1300 mm
Material Edelstahl 1.4404
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Siloprobensammler, Stechheber, bürkle silobohrer, stechheber, Proben,Nehmer, Silo, Stechprobennehmer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 386,36*
€ 432,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,26*
€ 457,55*
Frei Haus
ab € 404,45*
€ 504,56*
Lager 163
Frei Haus
ab € 421,72*
€ 526,33*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,33*
€ 626,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,11*
€ 624,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,71*
€ 612,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,23*
€ 535,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,72*
€ 501,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 421,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
3600-2120
ab € 101,85*
Zubehör
Bürkle
5380-0508
ab € 52,61*
Zubehör
Bürkle
5380-1008
ab € 65,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.