Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Sampler Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro-Sampler Edelstahl
Micro-Sampler Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-9303896
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5307-2085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probennehmer kleine Pulvermenge
Micro-Sampler, Edelstahl
Ohne Spitze. Edelstahl V4A. Sterilisierbar. GMP/FDA konform. Speziell zum Sammeln von kleinen Pulvermengen. Volumen von 0,2, 0,5, 1, 2, 5 und 10 ml können einfach, rasch und sauber aus verschiedenen Probentiefen aus Säcken oder Behältern gezogen werden. Die Spitzen des Micro-Samplers sind austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.

Ø 25 mm
Länge 850 mm
Material Edelstahl 1.4404
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Micro-Sampler, behältre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 301,17*
€ 342,82*
Frei Haus
ab € 351,50*
€ 400,09*
Lager 163
Frei Haus
ab € 330,67*
€ 417,14*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,14*
€ 496,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,96*
€ 493,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,77*
€ 486,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,57*
€ 431,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,67*
€ 393,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.