Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchgefäß nach DIN 3651 Messing verchromt 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchgefäß nach DIN 3651 Messing verchromt 1 Liter
Tauchgefäß nach DIN 3651 Messing verchromt 1 Liter
Artikel-Nr.:
     163-9303935
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5365-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenprobenehmer
Bodenprobennehmer
Bodenprobensammler
Tauchbombe
Tauchgefäße für Probenahme
Zur Entnahme von Flüssigkeiten aus Tanks, Kesselwagen etc. Aus Messing oder Edelstahl V2A für Ex-Bereich. Mit Bügel. Ohne Senkseil.
Funktion: Tauchgefäß in Flüssigkeit absenken. Boden- und Deckelventil öffnen sich automatisch, Flüssigkeit durchströmt das Gefäß. Beim Zurückziehen schließen sich beide Ventile automatisch.

Nennvolumen 1000 ml
Ø 82 mm
Höhe 427 mm
Abmessungen (ØxH) 82 x 427 mm
Gewicht 2300 g
Material Messing
Ex geschützt Ja
Weitere Suchbegriffe: Tauchflasche, Tauchgefäß, tauchgefäß bürkle, Tauch,Probennehmer, Proben,Nehmer, Tauch,Gefäße, Tauch,Flaschen, Tauch,Bomben, tauchwannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 487,85*
€ 555,03*
Lager 163
Frei Haus
ab € 512,43*
€ 580,70*
Frei Haus
ab € 550,14*
€ 645,34*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,70*
€ 691,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,61*
€ 687,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,23*
€ 654,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,55*
€ 634,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,43*
€ 609,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.