Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchbombe 1000 ml Ø 75 x L= 380 mm Messing vernickelt ohne Seil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchbombe 1000 ml Ø 75 x L= 380 mm Messing vernickelt ohne Seil
Tauchbombe 1000 ml Ø 75 x L= 380 mm Messing vernickelt ohne Seil
Tauchbombe 1000 ml Ø 75 x L= 380 mm Messing vernickelt ohne Seil
Artikel-Nr.:
     163-9303939
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5365-7000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenprobenehmer
Bodenprobennehmer
Bodenprobensammler
Tauchbombe
Tauchbomben
Für Zielpunkt- und Bodenproben von Mineralölerzeugnissen. Aus Messing, vernickelt.


-Abschraubbares Oberteil
-Mit Tragegriff
-Schwere Ausführung für schnelle Absenkung
-Ohne Senk- und Zugseil


Zielpunktprobe: 1. Tauchbombe in gewünschte Tiefe abgelassen. 2. Mit separatem Zugseil am Zielpunkt das Ventil öffnen, um die Probe in die Tauchbombe zu füllen.
Bodenprobe: 1. Tauchbombe bis auf den Grund ablassen. 2. Ventil öffnet sich automatisch bei Erreichen des Bodens durch Eigengewicht, die Tauchbombe wird befüllt.

Nennvolumen 1000 ml
Ø 75 mm
Höhe 450 mm
Abmessungen (ØxH) 75 x 450 mm
Gewicht 4300 g
Material Messing
Ex geschützt Ja
Weitere Suchbegriffe: Tauchflasche, Tauchgefäß, bürkle tauchbombe 1000 ml, tauchbombe 1000 ml, tauchbombe bürkle, Tauch,Probennehmer, Proben,Nehmer, Tauch,Gefäße, Tauch,Flaschen, Tauch,Bomben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 559,27*
€ 625,46*
Frei Haus
ab € 600,87*
€ 728,01*
Lager 163
Frei Haus
ab € 613,87*
€ 758,66*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,66*
€ 902,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,96*
€ 898,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,21*
€ 868,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,67*
€ 761,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,87*
€ 730,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 613,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.