Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Mikro-Pistill PP 1,5 mlSt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmal-Mikro-Pistill PP 1,5 mlSt.
Einmal-Mikro-Pistill PP 1,5 mlSt.
Artikel-Nr.:
     163-9314493
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     749521-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Micropistill
Mikropistill
Pellet-Pistill
Einweg-Pellet-Mikropistill, PP, mit Reaktionsgefäßen
Polypropylen. Autoklavierbar. Geeignet für batteriebetriebenen Motor (9.314 496). Länge Pistill 7 cm. Mit passenden Reaktionsgefäßen, Art.-Nr. 9.314 492 und 9.314 493 nur Pistill.

Für Volumen 1,5 ml
Beschreibung ohne Reaktionsgefäß
Länge Pistill 70 mm
Weitere Suchbegriffe: Pistille, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,21*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,36*
€ 183,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,60*
€ 178,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,17*
€ 175,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,92*
€ 153,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 116,02*
€ 138,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,35*
€ 120,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 91,21*
€ 108,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.