Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Pistill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikro-Pistill
Mikro-Pistill
9.314 502
9.314 503
Artikel-Nr.:
     163-9314501
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9314501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Micropistill
Mikropistill
Pellet-Pistill
llg mikropistille
Mikropistille, Edelstahl
Mikropistille aus Edelstahl. Passgenau für Eppendorf Safe-Lock Tubesä gefertigt. Die Mikropistille sind aus einem Stück gedreht und poliert. Optimale Übergangsbereiche, leicht desinfizierbar bzw. autokalvierbar. Minimale Homogenatverdrängung durch verjüngten Schaft.

Für Reaktionsgefäße:
Zum Homogenisieren von Zellen, Geweben oder Lebensmittel- / Futtermittelproben.

-Für Tubes mit 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml
-Abkühlbar auf -196 °C
-Sterilisierbar im Autoklaven oder trocknen bei 200 °C
-PCR-geeignet
-Alternative zu Einmal-Kunststoffpistillen

Für Volumen 1,5 ml
Länge Pistill 124 mm
Weitere Suchbegriffe: Zellaufschluss,Pistille, Homogenisatoren, Mikro,Pistille, Mikrobiologie,Zellaufschluss, pistille und 415, Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,51* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.