Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oak-Ridge-Zentrifugenröhrchen 50 ml PPCO mit Schraubverschluss aus PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oak-Ridge-Zentrifugenröhrchen 50 ml PPCO mit Schraubverschluss aus PP
Oak-Ridge-Zentrifugenröhrchen 50 ml PPCO mit Schraubverschluss aus PP
Artikel-Nr.:
     163-9315714
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3119-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Nalgeneä Oak-Ridge Zentrifugenröhrchen, PP-Copolymer
PP-Copolymer mit PP-Schraubverschluss. PPCO hat eine höhere Chemikalienbeständigkeit als PC. Autoklavierbar. Bei Benetzen erlaubt das durchscheinende Röhrchen die Beobachtung des Inhalts. In gekühlten und ungekühlten Zentrifugen bis 50.000 x g belastbar. Separate Dichtungs-Schraubverschlusssätze für alle Größen lieferbar.

Nennvolumen 42,0 ml
Max. RZB 100605 x·g
Ø 28,8 mm
Höhe 105,9 mm
Abmessungen (ØxH) 28,8 x 105,9 mm
Bodenform rund
Verschlussart Schraubverschluss
Autoklavierbar Ja
Steril Nein
Mit Graduierung Nein
Farbe transparent
Material PPCO
Weitere Suchbegriffe: Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Zentrifugenröhrchen,PP, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Schraubverschluss GL45, Zentrifugenglas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 12,19*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 5,78*
€ 15,64*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
5970-0030
ab € 17,45*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
DS3131-0024
ab € 20,60*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0240
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.