Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert ohne Stopfen | Abmessungen (ØxL): 16 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert ohne Stopfen | Abmessungen (ØxL): 16 x 160 mm
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert ohne Stopfen | Abmessungen (ØxL): 16 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     163-9316040
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05700014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 160 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser mit Normschliff, DURAN®-Rohr, ungraduiert, ohne Stopfen
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit NS-Hülse.

Ø 16,0 mm
Länge 160 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 160 mm
Schliffgröße NS14/23
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, silikonschwammstopfe, strofen, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.