Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert ohne Stopfen | Abmessungen (ØxL): 18 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert ohne Stopfen | Abmessungen (ØxL): 18 x 150 mm
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert ohne Stopfen | Abmessungen (ØxL): 18 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-9316050
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05700026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hülsenschliff
Reagenzglas
reagenzglas 150mm
reagenzglas
Reagenzgläser mit Normschliff, DURAN®-Rohr, ungraduiert, ohne Stopfen
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit NS-Hülse.

Ø 18,0 mm
Länge 150 mm
Abmessungen (ØxL) 18 x 150 mm
Schliffgröße NS14/23
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: reagenzgläser 18 x 180, Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, silikonschwammstopfe, strofen, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.