Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert ohne Stopfen | Abmessungen (ØxL): 22 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert ohne Stopfen | Abmessungen (ØxL): 22 x 150 mm
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert ohne Stopfen | Abmessungen (ØxL): 22 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-9316055
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05700034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
Zentrifugenglas
reagenzglas 150mm
zentrifugenglas
Reagenzgläser mit Normschliff, DURAN®-Rohr, ungraduiert, ohne Stopfen
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit NS-Hülse.

Ø 22,0 mm
Länge 150 mm
Abmessungen (ØxL) 22 x 150 mm
Schliffgröße NS19/26
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: reagenzglas boro, Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, silikonschwammstopfe, strofen, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.