Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugenröhrchen 15 ml PP graduiert unsteril konischStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zentrifugenröhrchen 15 ml PP graduiert unsteril konischStk.
Zentrifugenröhrchen 15 ml PP graduiert unsteril konischStk.
Artikel-Nr.:
     163-9316063
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9316063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Zentrifugenröhrchen, PP
Polypropylen Röhrchen mit sehr guter thermischer, mechanischer und chemischer Stabilität. Mit Schraubverschluss. Sterile Röhrchen mit aufgeschraubtem Verschluß. Box- oder Beutelverpackung. Graduierung und Schriftfeld.

Sterile Zentrifugenröhrchen sind frei von Zytotoxizität, DNase/RNase-frei und human DNA-frei.

Nur für Forschung und Entwicklung.

Nennvolumen 15,0 ml
Max. RZB 6000 x·g
Ø 17,0 mm
Höhe 120,0 mm
Abmessungen (ØxH) 17 x 120 mm
Bodenform konisch
Verpackung Großpackung(en)
Verschlussart Schraubverschluss
Autoklavierbar Ja
Steril Nein
Mit Graduierung Ja
Mit Standring Nein
RNase/DNase-frei Nein
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenröhrchen,PP, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Mikro,Zentrifugenröhrchen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Schraubverschluss GL45, Zentrifugenglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,72*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,11544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,84*
€ 118,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,13*
€ 115,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,86*
€ 110,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,54*
€ 97,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 73,38*
€ 87,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,13*
€ 76,31
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 57,72*
€ 68,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.