Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugenröhrchen 50 m PP graduiert steril mit StehrandStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zentrifugenröhrchen 50 m PP graduiert steril mit StehrandStk.
Zentrifugenröhrchen 50 m PP graduiert steril mit StehrandStk.
Artikel-Nr.:
     163-9316067
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9316067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Zentrifugenröhrchen, PP
Polypropylen Röhrchen mit sehr guter thermischer, mechanischer und chemischer Stabilität. Mit Schraubverschluss. Sterile Röhrchen mit aufgeschraubtem Verschluß. Box- oder Beutelverpackung. Graduierung und Schriftfeld.

Sterile Zentrifugenröhrchen sind frei von Zytotoxizität, DNase/RNase-frei und human DNA-frei.

Nur für Forschung und Entwicklung.

Nennvolumen 50,0 ml
Max. RZB 6000 x g
Ø 30,0 mm
Höhe 120,0 mm
Abmessungen (ØxH) 30 x 120 mm
Bodenform konisch
Verpackung Einzeln verpackt
Verschlussart Schraubverschluss
Autoklavierbar Ja
Steril Ja
Mit Graduierung Ja
Mit Standring Ja
RNase/DNase-frei Ja
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenröhrchen,PP, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Mikro,Zentrifugenröhrchen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Schraubverschluss GL45, Zentrifugenglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,88*
€ 40,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,54*
€ 38,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,86*
€ 28,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,48*
€ 25,56
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.