Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 13 x 100mmBoden o. Rand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 13 x 100mmBoden o. Rand
Reagenzgläser 13 x 100mmBoden o. Rand
Artikel-Nr.:
     163-9380039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser, Borosilikatglas
Unsteril. Mit rundem Boden. Mit glattem Rand oder Schraubgewinde.

Ø 13,0 mm
Länge 100 mm
Abmessungen (ØxL) 13 x 100 mm
Mit Bördelrand Nein
Material Boro 3.3
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: Reagenzgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,95*
€ 146,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,20*
€ 144,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,66*
€ 138,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,69*
€ 136,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,28*
€ 118,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.