Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 16 x 150mmBoden o. Rand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 16 x 150mmBoden o. Rand
Reagenzgläser 16 x 150mmBoden o. Rand
Artikel-Nr.:
     163-9380047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 150mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser, Borosilikatglas
Unsteril. Mit rundem Boden. Mit glattem Rand oder Schraubgewinde.

Ø 16,0 mm
Länge 150 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 150 mm
Mit Bördelrand Nein
Material Boro 3.3
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: Reagenzgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,17126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 207,12*
€ 246,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 205,69*
€ 244,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 201,10*
€ 239,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,29*
€ 235,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 171,26*
€ 203,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.