Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Überschuhe
>
Überstiefel
>
Artikel
Überstiefel Tyvek® IsoClean® steril | Beschreibung: S
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-9390073
Hersteller:
DuPont
Herst.-Nr.:
D15046115
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einweg Stiefelschutz
Schutzüberstiefel
Überstiefel
tyvek einweg stiefelschutz
Überstiefel Tyvek® IsoClean®, steril
DuPontä Tyvek®IsoClean® Überstiefel, Modell IC 458 B WH MS. Sterile Überstiefel in weiß. Bänder zur Fixierung. Verdeckte Gummizüge am Knöchel, durchgehende rutschhemmende Sohle. Tyvek® Schutzkleidung besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. Schutzkleidung und Zubehör aus Tyvek®IsoClean® kommt in der Biotechnik, der Pharmazeutischen Industrie, der Fertigung von medizintechnischen Geräten, der Elektronikindustrie sowie in anderen kritischen oder Reinraumumgebungen zum Einsatz.
-Dieses Zubehör besitzt keine CE-Zertifizierung als Chemikalienschutzkleidung
-Gereinigt und gammasterilisiert
-Geeignet für Reinräume der ISO - Klasse 5 und höher
-Sterilitätsicherheitsniveau (SAL) of 10-6
-Eingefasste Nähte: erhöhte Schutzwirkung im Nahtbereich. Reduziert die Durchdringung von Flüssigkeiten und Partikeln.
-Lückenlose Rückverfolgbarkeit der sterilisierten Kleidung mit Sterilitätszertifikat
-100 x 2 St. pro Karton, paarweise einzeln verpackt
Beschreibung S
Farbe weiß
... >
Lager 163
>
Einwegbekleidung
>
Überschuhe, Überstiefel, Strümpfe
Weitere Suchbegriffe:
einweg stiefelschutz
,
überziehstiefel weiß
,
Einmal,Überschuhe
,
Überschuhe
,
Reinraum,Überschuhe
,
slicon
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,46*
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,9846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 328,44*
€ 390,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 324,54*
€ 386,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 306,52*
€ 364,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 269,70*
€ 320,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 242,73*
€ 288,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 220,50*
€ 262,40
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 198,46*
€ 236,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen