Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbodengläser 40 x 8mm mit glattem Rand AR-GlasStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundbodengläser 40 x 8mm mit glattem Rand AR-GlasStk.
Rundbodengläser 40 x 8mm mit glattem Rand AR-GlasStk.
Artikel-Nr.:
     163-9400004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 8 x 70
reagenzglas
reagenzglas 40mm
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Starkwandig. Mit glattem Rand und rundem Boden.

Ø 8,0 mm
Länge 40 mm
Abmessungen (ØxL) 8 x 40 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0.8 ... 1.0 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,06045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,72*
€ 29,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.