Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbodengläser 85x15mmmit glattem Rand AR-Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundbodengläser 85x15mmmit glattem Rand AR-Glas
Rundbodengläser 85x15mmmit glattem Rand AR-Glas
Artikel-Nr.:
     163-9400011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 15x100
reagenzglas
reagenzglas 85mm
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Starkwandig. Mit glattem Rand und rundem Boden.

Ø 15,0 mm
Länge 85 mm
Abmessungen (ØxL) 15 x 85 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0.8 ... 1.0 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,58*
€ 22,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.