Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbodengläser 100x10mmmit glattem Rand AR-Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundbodengläser 100x10mmmit glattem Rand AR-Glas
Rundbodengläser 100x10mmmit glattem Rand AR-Glas
Artikel-Nr.:
     163-9400015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzglas 10x100
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Starkwandig. Mit glattem Rand und rundem Boden.

Ø 10,0 mm
Länge 100 mm
Abmessungen (ØxL) 10 x 100 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0.8 ... 1.0 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.