Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbodengläser 100x12mmm. glattem Rand AR-Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundbodengläser 100x12mmm. glattem Rand AR-Glas
Rundbodengläser 100x12mmm. glattem Rand AR-Glas
Artikel-Nr.:
     163-9400017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Starkwandig. Mit glattem Rand und rundem Boden.

Ø 12,0 mm
Länge 100 mm
Abmessungen (ØxL) 12 x 100 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0.8 ... 1.0 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.