Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbodengläser 100x14mmm. glattem Rand AR-Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundbodengläser 100x14mmm. glattem Rand AR-Glas
Rundbodengläser 100x14mmm. glattem Rand AR-Glas
Artikel-Nr.:
     163-9400020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Starkwandig. Mit glattem Rand und rundem Boden.

Ø 14,0 mm
Länge 100 mm
Abmessungen (ØxL) 14 x 100 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0.8 ... 1.0 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0759* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.