Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbodengläser 180x18mmm. glattem Rand AR-Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundbodengläser 180x18mmm. glattem Rand AR-Glas
Rundbodengläser 180x18mmm. glattem Rand AR-Glas
Artikel-Nr.:
     163-9400050
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9400050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 18 x 180
reagenzglas
reagenzglas 180mm
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 18,0 mm
Länge 180 mm
Abmessungen (ØxL) 18 x 180 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0.8 ... 1.0 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,01*
€ 35,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,35*
€ 30,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.