Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMR Röhrchen 3 und 5 mm Borosilikat 3.3 KIMAX®-HQ | Ø außen: 4,9700 mm ± 0,013


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NMR Röhrchen 3 und 5 mm Borosilikat 3.3 KIMAX®-HQ | Ø außen: 4,9700 mm ± 0,013
NMR Röhrchen 3 und 5 mm Borosilikat 3.3 KIMAX®-HQ | Ø außen: 4,9700 mm ± 0,013
Artikel-Nr.:
     163-9400318
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     897241-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NMR-Röhrchen
nmr-röhrchen
NMR Röhrchen, 3 und 5 mm Borosilikat 3.3, KIMAX®-HQ
Alle KIMAX®-HQ NMR Röhrchen erfüllen die höchsten Qualitätsstandards. Die Wandstärke, die Konzentrizität und die Spezifikationen der Kammer sind zu 100% vermessen.
-High-Quality NMR-Röhrchen
-Kappen aus Polyethylene sind aufgesteckt
-Sandgestrahlter Markierungspunkt
-Hergestellt aus Boro 3.3 Glas gemäß Anforderungen USP Type I und ASTM E438, Type I, Class A

Ø außen 4,9700 mm
Toleranz Ø außen 0 mm
Ø außen 4,9700 mm ± 0,013
Ø innen 4,2000 mm
Toleranz Ø innen 0 mm
Ø innen 4,2000 mm ± 0,013
Länge 203 mm
Wandstärke 0,375 mm
Konzentrizität 13 µm
Krümmung 9,0 µm
Min. Frequenz 600 MHz
Max. Frequenz 700 MHz
Frequenz 600 ... 700 MHz
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: NMR Röhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 23,442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 159,06*
€ 189,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,15*
€ 185,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,04*
€ 182,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,41*
€ 159,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,21*
€ 139,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.