Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMR Röhrchen 3 und 5 mm Borosilikat 3.3 KIMAX®-HQ | Ø außen: 3,0124 mm ± 0,013


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NMR Röhrchen 3 und 5 mm Borosilikat 3.3 KIMAX®-HQ | Ø außen: 3,0124 mm ± 0,013
NMR Röhrchen 3 und 5 mm Borosilikat 3.3 KIMAX®-HQ | Ø außen: 3,0124 mm ± 0,013
Artikel-Nr.:
     163-9400323
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     897825-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NMR-Röhrchen
nmr-röhrchen
NMR Röhrchen, 3 und 5 mm Borosilikat 3.3, KIMAX®-HQ
Alle KIMAX®-HQ NMR Röhrchen erfüllen die höchsten Qualitätsstandards. Die Wandstärke, die Konzentrizität und die Spezifikationen der Kammer sind zu 100% vermessen.
-High-Quality NMR-Röhrchen
-Kappen aus Polyethylene sind aufgesteckt
-Sandgestrahlter Markierungspunkt
-Hergestellt aus Boro 3.3 Glas gemäß Anforderungen USP Type I und ASTM E438, Type I, Class A

Ø außen 3,0124 mm
Toleranz Ø außen 0 mm
Ø außen 3,0124 mm ± 0,013
Ø innen 2,4003 mm
Toleranz Ø innen 0 mm
Ø innen 2,4003 mm ± 0,013
Länge 178 mm
Wandstärke 0,284 mm
Max. Frequenz 200 MHz
Frequenz 200 MHz
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: NMR Röhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 22,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,72*
€ 178,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,86*
€ 174,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 143,88*
€ 171,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,55*
€ 150,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,23*
€ 131,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.