Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMR Röhrchen 3 und 5 mm Borosilikat 3.3 KIMAX®-HQ | Ø außen: 3,0124 mm ± 0,013


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NMR Röhrchen 3 und 5 mm Borosilikat 3.3 KIMAX®-HQ | Ø außen: 3,0124 mm ± 0,013
NMR Röhrchen 3 und 5 mm Borosilikat 3.3 KIMAX®-HQ | Ø außen: 3,0124 mm ± 0,013
Artikel-Nr.:
     163-9400326
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     897835-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NMR-Röhrchen
nmr-röhrchen
NMR Röhrchen, 3 und 5 mm Borosilikat 3.3, KIMAX®-HQ
Alle KIMAX®-HQ NMR Röhrchen erfüllen die höchsten Qualitätsstandards. Die Wandstärke, die Konzentrizität und die Spezifikationen der Kammer sind zu 100% vermessen.
-High-Quality NMR-Röhrchen
-Kappen aus Polyethylene sind aufgesteckt
-Sandgestrahlter Markierungspunkt
-Hergestellt aus Boro 3.3 Glas gemäß Anforderungen USP Type I und ASTM E438, Type I, Class A

Ø außen 3,0124 mm
Toleranz Ø außen 0 mm
Ø außen 3,0124 mm ± 0,013
Ø innen 2,4003 mm
Toleranz Ø innen 0 mm
Ø innen 2,4003 mm ± 0,013
Länge 203 mm
Wandstärke 0,284 mm
Max. Frequenz 500 MHz
Frequenz 500 MHz
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: NMR Röhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 23,686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,08*
€ 190,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,13*
€ 186,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,95*
€ 183,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,23*
€ 160,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,43*
€ 140,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.