Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzröhrchen 12 ml 100 x 16 mm PP mit rundem BodenStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzröhrchen 12 ml 100 x 16 mm PP mit rundem BodenStk.
Reagenzröhrchen 12 ml 100 x 16 mm PP mit rundem BodenStk.
Artikel-Nr.:
     163-9400664
Hersteller:
     Greiner Bio-One
Herst.-Nr.:
     160 201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Reagenz- und Zentrifugenröhrchen, PP
Mit rundem Boden.

Nennvolumen 12,0 ml
Ø 16,0 mm
Höhe 100,0 mm
Abmessungen (ØxH) 16 x 100 mm
Bodenform rund
Autoklavierbar Ja
Material PP
Natur, unsteril.
Nennvolumen: 12,0 ml
Ø: 16,0 mm
Höhe: 100,0 mm
Abmessungen (ØxH): 16 x 100 mm
Bodenform: rund
Autoklavierbar: Ja
Material: PP
Weitere Suchbegriffe: Reagenz-Rohr, Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gross, kulturröhrchen 16x100mm, zentrifugenröhrchen, kunststoff, gross, gewebekulturröhrchen 12ml, Reagenz,Röhrchen, Zentrifugenröhrchen,PP, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.600 Stück (ab € 0,06799* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,96*
€ 160,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,16*
€ 158,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,86*
€ 152,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,90*
€ 148,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,78*
€ 129,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.