| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9400929 Herst.-Nr.: 5115-0012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kühlboxen Nalgeneä Laptop Cooler, Typ 5115, 5116, DS5116 Die preiswerte Alternative zur Kühlung von biochemischen Reagenzien auf dem Labortisch oder zum Schutz vor Temperaturschwankungen und Stromausfällen im Gefriergerät. Mit beschreibbarer Gitterfläche auf den Deckeln. Die Deckel behalten die richtige Ausrichtung. Bruchfest, stapelbar, platzsparend. Mit rutschfesten Gummifüßen. Einsetzbar bis -135 °C. Adapter für 0,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen werden mitgeliefert.
Typ 5115 Beschreibung Deckel transparent, ohne Gel, für 1,5 - 2,0 ml Röhrchen Stellplätze 12 Stück Gehaltene Temp. auf dem Labortisch ≤-15 °C bis 1 h |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlbox Cryoröhrchen, Kühlbox PCR, Kühlbox Reaktionsgefäße, Kühlständer für Reaktionsgefäße, PCR Kühlbox, PCR-Cooler, PCR-Gefäß-Kühlbox, Reaktionsgefäß-Kühlbox, Tischkühlbox, Universalkühlbox, notebook cooler, Kühl,Container, Eppi Kühlbox |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,31* | € 159,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,39* | € 191,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 112,31* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|