Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryobox PC für 1,5 ml mit Schaumstoffeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kryobox PC für 1,5 ml mit Schaumstoffeinlage
Kryobox PC für 1,5 ml mit Schaumstoffeinlage
Artikel-Nr.:
     163-9400939
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5055-5015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Lagerungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen, Nalgeneä, Typ 5055, PC
Mit den Lagerungsboxen können die Proben sicher aufbewahrt werden. Der Schaumstoffeinlage gibt den 64 oder 81 Mikrozentrifugenröhrchen von 0,2, 0,5 und 1,5 ml stabilen halt.

-Boden aus weißem und Deckel aus transparentem Polycarbonat
-Temperaturbeständig von -135 bis 121 °C
-Mit Gittercodierungen zur sicheren Identifizierung jeder Probe

Typ 5055
Anzahl Positionen Breite 8
Anzahl Positionen Tiefe 8
Anzahl Positionen (BxT) 8 x 8
Anzahl Stellplätze 64
Für Röhrchen 1,5 ml
Breite 133 mm
Tiefe 133 mm
Höhe 52 mm
Abmessungen (BxT) 133 x 133 mm
Material PC
Min. Temperatur -135 °C
Weitere Suchbegriffe: Cryobox, Kryobox, kryobox pc, mikrozentrifugenröhrchen, Kryo,Boxen, Box,Kryo, Boxen,Kryo
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 18,06*
€ 20,71*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 12,49*
€ 25,11*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.