Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryobox PC klein f. 25 Röhrchen 1,2/2 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kryobox PC klein f. 25 Röhrchen 1,2/2 ml
Kryobox PC klein f. 25 Röhrchen 1,2/2 ml
Artikel-Nr.:
     163-9400946
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5025-0505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
cryobox weiss
cryobox
Kryoboxen, CryoBoxesä, PC
Stabile Ausführung, autoklavierbar. Mit Gittereinsatz für Kryoröhrchen und ähnliche Röhrchen bis Ø 13,5 mm (außer Typ 5026: bis Ø 12,5 mm). Temperaturbeständig von -196 °C bis 121 °C. Mit Gittercodierungen auf dem Deckel zur sicheren Identifizierung jeder Probe.

Typ 5025
Anzahl Positionen Breite 5
Anzahl Positionen Tiefe 5
Anzahl Positionen (BxT) 5 x 5
Anzahl Stellplätze 25
Für Ø Röhrchen 13,5 mm
Für Röhrchen 1,2/2,0 ml
Farbe weiß
Breite 76 mm
Tiefe 76 mm
Höhe 51 mm
Abmessungen (BxT) 76 x 76 mm
Material PC
Autoklavierbar Ja
Min. Temperatur -196 °C
Mit Rastereinsatz Ja
Weitere Suchbegriffe: kryobox 25 stellplätze, Kryo,Boxen, Box,Kryo, Boxen,Kryo
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 10,53*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 7,37*
€ 19,80*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 480 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.