Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoröhrchen-Gestell Typ 5030 System 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kryoröhrchen-Gestell Typ 5030 System 100
Kryoröhrchen-Gestell Typ 5030 System 100
Artikel-Nr.:
     163-9400958
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5030-0505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Kryoröhrchen-Gestelle Nalgeneä, PC
Autoklavierbar. Platzsparend. Für 50 bzw. 25 Kryoröhrchen 1,2, 2,0 und 5 ml. Mit Zahlen- und Buchstabenmarkierungen. Einhandbedienung möglich.

Farbe Blau
Breite 197 mm
Tiefe 102 mm
Höhe 22 mm
Stellplätze 5 x 5, versetzt Stück
Weitere Suchbegriffe: Cryorack, Einschub Tiefkühlschrank, Einschub Tiefkühltruhe, Gefrierboxgestell, Gefrierschrank Gestelle, Gefrierschrankgestell, Kryobox Gestell, Kryoboxen-Gestelle, Kryogestell, PCR-Box-Gestell, Tiefkühlschrank Aufbewahrungsgestell, Tiefkühlschrank Lagersysteme, Tiefkühlschrankeinschub, Tiefkühltruheneinschub, kryobehältergestell, Cryo-Röhrchen, Cryoröhrchen, Kryo-Röhrchen, Kryoröhrchen, Cryoröhrchen Gestell, Cryoröhrchen Ständer, Cryoröhrchengestell, Cryoröhrchenständer, Kryoröhrchen Gestell, Kryoröhrchen Ständer, Kryoröhrchengestell, Kryoröhrchenständer, Kühlrack für Cryoröhrchen, Probenröhrchen Gestell, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Ampullenhalter, Cryoröhrchen Aluhalter, Cryoröhrchen Aluminiumhalter, Kryoröhrchen Aluminium-Halter, Kryoröhrchen Aluminiumhalter, kryoröhrchen aluhalter, cryo-röhrchen 5ml, cryo röhrchen, cryoröhrchen thermo fisher, Kryo,Röhrchen, Gestelle, Gestell für,Kryo-Röhrchen, Gestelle für,Kryo-Röhrchen, Racks,Kryotubes, Gestell für,Tubes, Gestelle für,Tubes, Racks,Tubes, schwimmend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 36,15*
€ 48,15*
Lager 163
1
€ 14,90*
ab € 29,60*
€ 54,24*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 400 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.