Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmende Gestelle PrepSafe™ für Mikrozentrifugenröhrchen PP | Farbe: Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmende Gestelle PrepSafe™ für Mikrozentrifugenröhrchen PP | Farbe: Türkis
Schwimmende Gestelle PrepSafe™ für Mikrozentrifugenröhrchen PP | Farbe: Türkis
Schwimmende Gestelle PrepSafe™ für Mikrozentrifugenröhrchen PP | Farbe: Türkis
Artikel-Nr.:
     163-9400996
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F18742-0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlrack für Reaktionsgefäße
Reaktionsgefäß Gestell
Reaktionsgefäß-Ständer
Reaktionsgefäßgestell
Schwimmende Gestelle PrepSafeä für Mikrozentrifugenröhrchen, PP
Einzigartige Haltestreifen schützen die Proben vor Auslaufen und Kontamination. Die Probengefäße werden durch die Haltestreifen fixiert und die Probendeckel für das Schwimmen und Untertauchen gesichert. Für den Gebrauch in Wasser- und Eisbädern oder separat auf der Arbeitsfläche.

-Nummerierte Stellplätze für 12 x 1,5 ml oder 2,0 ml Mikrozentrifugenröhrchen
-Mit Handgriff zum leichten Anheben des Gestells ohne die Proben zu bewegen
-Mit stabilen Füße zum sicheren Abstellen
-Passt mit einem Außen-Durchmesser von 95 mm in die meisten 1000 ml Becher
-Mit abnehmbarem Vortex-Aufsatz zum gleichzeitigen Vortexen aller Proben im Gestell
-Autoklavierbar bei 121 °C

Farbe Türkis
Weitere Suchbegriffe: Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Schwimmständer, schwimmständer rund, schwimmständer, Gestell für,Tubes, Gestelle für,Tubes, Racks,Tubes, schwimmend, P:Probenröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.