| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-9401093 Herst.-Nr.: F18846-2000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kühltransportbox, Cryo-Safeä Zum Schutz von Proben auf dem Labortisch, beim Transport oder in Gefrierschränken mit Abtauautomatik und schwankenden Temperaturen. Aus Polycarbonat, die Wände sind mit einem ungiftigen Kühlgel gefüllt, das nicht mit den Tubes in Kontakt gerät, so dass Etiketten und Beschriftungen nicht beschädigt werden. -Transparente Abdeckung (9.401 090, 9.401 091, 9.401 092) oder gelgefüllter Deckel (9.401 093, 9.401 094) mit einem den Stellplätzen entsprechenden Raster -Mit ausgeformten Seitengriffen (9.401 090, 9.401 091) oder Drahtbügel zum einfachen Transport -Kompakte Größe, ideal für den Labortisch -Stapelbar -Rutschhemmende Füßchen -Leicht zu reinigendes Material Vorkühlen bei -20°C mindestens 24 Stunden für die -15°C-Cryo-Safe-Boxen Vorkühlen bei -20°C bis die Temperatur in der Box unter 0°C gefallen ist für die 0°C- Cryo-Safe-Boxen
Für Röhrchen 0,5 ml, 1,5 ml ml Abmessungen (L x B x H) 243 x 157 x 146 mm Anzahl Stellplätze 32 Gehaltene Temp. ≤ 0°C für 3 Std. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kühlbox Cryoröhrchen, Kühlbox PCR, Kühlbox Reaktionsgefäße, Kühlständer für Reaktionsgefäße, PCR Kühlbox, PCR-Cooler, PCR-Gefäß-Kühlbox, Reaktionsgefäß-Kühlbox, Tischkühlbox, cryo-röhrchen 1 ml, cryo röhrchen, Kühl,Container, gerierschrank nicht 80 grad, Tube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |