Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrchen m.SV 100x16mmRundboden PP steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9401335
Hersteller:
     Greiner Bio-One
Herst.-Nr.:
     163 270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Röhrchen, PP
Natur, mit weißem Schraubverschluss und rundem Boden. Autoklavierbar. Hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit, für die Lagerung von chemischen und biologischen Proben geeignet. Frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA und frei von nachweisbaren Endotoxinen und zytotoxischen Substanzen.

Nennvolumen 12 ml
Ø 17 mm
Höhe 100 mm
Abmessungen (ØxH) 16,8 x 100 mm
Bodenform rund
Verschlussart Schraubverschluss
Endotoxinfrei Ja
RNase/DNase-frei Ja
Autoklavierbar Ja
Farbe natur
Material PP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 165,30*
€ 192,45*
Frei Haus
ab € 193,068*
€ 223,65*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 192,45*
€ 229,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 192,19*
€ 228,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 190,45*
€ 226,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 188,53*
€ 224,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 165,30*
€ 196,71
pro Paket
1 Paket enthält 900 Stück (ab € 0,18367* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.