Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdeckel-Dosen PE-LD starkwandig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubdeckel-Dosen PE-LD starkwandig
Schraubdeckel-Dosen PE-LD starkwandig
Artikel-Nr.:
     163-9401852
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0091200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Dosen mit Schraubverschluss, PE-HD
Starkwandig. Schraubverschluss mit Dichtkonus. Auslaufsicher. Exzellente chemische Beständigkeit. Lebensmittelgeeignet.

Nennvolumen 30 ml
Ø mit Verschluss 35 mm
Höhe 53 mm
Steril Nein
Verschlussart Schraubverschluss
Material PE-HD
Material Verschluss HDPE
Farbe transparent
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappen, Dose,PE, Dosen,PE, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschluss GL45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,20* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.